Frezy VHM z chłodzeniem wewnętrznym MTC, bez powłoki, ⌀ DC: 6mm

Nr art.: 202249 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 19 mm
⌀ szyjki D1 5,7 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HA
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,025 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202249 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197657312
Kopiuj
Numer producenta 202249 6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
190
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
PE-HD
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PA 66
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
PF 31
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
110
Honeycomb Sandwich
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
Cu
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Długości zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka