Frezy trzpieniowe VHM HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 5mm

Nr art.: 202248 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka ZOX
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 18 mm
⌀ szyjki D1 4,7 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HA
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,06 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,08 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202248 5
EAN / GTIN 4045197271525
Numer producenta 202248 5

Tabela zastosowań

Al
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
240
CuZn
N
240
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny frez zgrubny bez bocznych łamaczy wióra.
Z grubym rdzeniem, specjalne hałdy na wióry i duże polerowane obszary na wióry.

Zastosowanie:

Do frezowania zgrubnego tam, gdzie istnieją wysokie wymagania dotyczące powierzchni obrabianych elementów.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 202004.