{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,1 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,04 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Numer producenta | 202244 7,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM MTC, bez powłoki, ⌀ DC: 7,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
198,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
185,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie
127,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
185,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
257,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
107,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | AlCrN | AlCrN | AlCrN | DLC | bez powłoki |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ ostrzy DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
typ | W | N | N | N | W | N |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |