Frezy trzpieniowe VHM MTC 11,5 mm

Nr art.: 202243 11,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 11,5 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej h6
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania MTC
    długość ostrzy Lc 26 mm
    wysięg L1 z szyjką 36 mm
    ⌀ szyjki D1 10,5 mm
    długość całkowita L 83 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    kształt chwytu HA
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,07 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 202243 11,5
    EAN / GTIN 4062406127466
    Numer producenta 202243 11,5

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    190
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    150
    Al > 10% Si:
    N
    120
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
    Długości zbliżone do DIN 6527.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.