{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202170 4 | |
EAN / GTIN | 4045197454669 | |
Numer producenta | 202170 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
151,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
152,04 PLN
99,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | 27 mm |
pierścień barwny | bez | żółty |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | 3,7 mm |
długość całkowita L | 54 mm | 65 mm |
norma | DIN 6527 | norma zakładowa |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |