{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
długość ostrzy Lc | 14 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 24 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,3 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202120 9,5 | |
Numer producenta | 202120 9,5 |