{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 36 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201842 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543493 | |
Numer producenta | 201842 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy miniaturowe VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 3,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni |
długość całkowita L | 36 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,02 mm |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |