Mikrofrezy z VHM GARANT Diabolo 1X5 mm

Nr art.: 201631 1X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Diabolo
    ⌀ ostrzy DC 1 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ H
    Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,005
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,1×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA h5
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 1,5 mm
    wysięg L1 z szyjką 5 mm
    ⌀ szyjki D1 0,95 mm
    długość całkowita L 45 mm
    ⌀ chwytu Ds 4 mm
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC 0,015 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,02 mm
    Czynnik korekcji ap korr 1
    pierścień barwny czerwone
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 201631 1X5
    EAN / GTIN 4045197932747
    Numer producenta 201631 1X5

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    200
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stal < 50 HRC
    H
    120
    Stal < 55 HRC
    H
    100
    Stal < 60 HRC
    H
    72
    Stal < 65 HRC
    H
    55
    Stal < 67 HRC
    H
    50
    Stal < 70 HRC
    H
    45
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    GARANT Diabolo:
    Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.
    Kąt odsadzenia α = 16°.
    Tolerancje:
    • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Wskazówka:

    W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
    Wartości dla:
    rowka pełnego: ap = 0,05 × D × korekta ap
    Obcinanie: ap = 0,1 × D × korekta ap
    W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka