Frezy trzpieniowe VHM 0,3 mm

Nr art.: 201630 0,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 0,3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 1 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
kształt chwytu HA
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,001 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,001 mm
współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 201630 0,3
EAN / GTIN 4045197264015
Numer producenta 201630 0,3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowanie mimośrodowe zwiększające stabilność
krawędzi ostrzy.

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
wielk. 0,25 do 2,5 − podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancja: wielkość ⌀ nom. Dc = e8.

Zastosowanie:

Wielkości podwymiarowe należy stosować zwłaszcza
do frezowania rowków pasowanych.