{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 27 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Numer producenta | 201308 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
144,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
144,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
100,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | AlCrN | bez powłoki |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |