Frezy VHM 1 mm

Nr art.: 201306 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 1 mm
    powłoka AlCrN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 3 mm
    długość całkowita L 50 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    kształt chwytu HA
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,005 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,006 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 201306 1
    EAN / GTIN 4045197862754
    Numer producenta 201306 1

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    280
    Al > 10% Si:
    N
    200
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary zbliżone do DIN 6527.
    Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.