{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,13 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201304 3 | |
Numer producenta | 201304 3 |