Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 2 mm

Nr art.: 201280 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 2 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 6527
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej h10
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HB h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 8 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,008 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,01 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 201280 2
    EAN / GTIN 4045197112446
    Numer producenta 201280 2

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    105
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wytrzymałe krawędzie skrawające.
    Wymiary zbliżone do DIN 6527.