{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,008 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,01 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197112217 | |
Numer producenta | 201200 3 |