• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 201170 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 14 mm
wysięg L1 z szyjką 24 mm
⌀ szyjki D1 9,7 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201170 10
EAN / GTIN 4045197585189
Numer producenta 201170 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe krawędzie skrawające.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.