Mikrofrezy VHM 0,1X0,3 mm

Nr art.: 201140 0,1X0,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 0,1 mm
    powłoka DLC
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,005
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 25 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA h5
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 0,15 mm
    wysięg L1 z szyjką 0,3 mm
    ⌀ szyjki D1 0,08 mm
    długość całkowita L 45 mm
    ⌀ chwytu Ds 4 mm
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w odlewach aluminiowych 0,008 mm
    posuw fz przy obcinaniu w odlewach aluminiowych 0,012 mm
    Czynnik korekcji ap korr 1
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 201140 0,1X0,3
    EAN / GTIN 4045197912282
    Numer producenta 201140 0,1X0,3

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    480
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    440
    Al > 10% Si:
    N
    400
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
    N
    180
    POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
    N
    130
    PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z zaawansowaną powłoką DLC2. Do materiałów aluminiowych wymagających najwyższej wydajności i precyzji. Bardzo mocno zawężone tolerancje zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. Kąt przechyłu α=16°.
    Tolerancje:
    • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Wskazówka:

    W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
    Wartości dla:
    Skrawanie rowków w pełnym materiale: ap = 0,25 × D × ap kor.
    Obcinanie: ap = 0,5 × D × ap kor.
    W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
    np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z