{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 1 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 1,8 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 34 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,2 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,12 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201070 10L | |
EAN / GTIN | 4062406186388 | |
Numer producenta | 201070 10L |