Frezy kątowe kształt C 60° 38 mm

Nr art.: 194060 38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 1833
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • kierunek dosuwu: poziomy
  • chwyt: DIN 1835 B z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 38 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
norma DIN 1833
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba zębów Z 14
⌀ szyjki D1 15 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
długość ostrzy Lc 16 mm
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,09 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
pierścień barwny bez
Kształt C
Rodzaj produktu Frezy kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 194060 38
EAN / GTIN 4045197109828
Numer producenta 194060 38

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia specjalnie obrabiana.
kształt C skrawa obwodem i czołem.

Wskazówka:

Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.