{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12,5 mm | |
Długość skrawania Lc | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do rowk. T DIN 650 | 6 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu |
194050 12,5X6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197109675
Kopiuj |
|
Numer producenta |
194050 12,5X6
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |