Frezy zgrubne HPC HSS-E-SPM 32 mm

Nr art.: 192852 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E SPM
  • norma: DIN 327
  • profil freza: HRF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E SPM
norma DIN 327
profil freza HRF
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 112 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192852 32
EAN / GTIN 4045197199003

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
159
Stal < 500 N/mm²
P
95
Stal < 750 N/mm²
P
74
Stal < 900 N/mm²
P
74
Stal < 1100 N/mm²
P
42
Stal INOX < 900 N/mm²
M
26
Stal INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nowy materiał SPM o bardzo dużej zawartości kobaltu,
łączący twardość VHM oraz ciągliwość stali PM.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do najwyższych wymagań w zakresie wydajności skrawania
stali nierdzewnych.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka