{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192850 14 | |
EAN / GTIN | 4045197108241 | |
Numer producenta | 192850 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
223,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
361,45 PLN
238,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 83 mm | 83 mm |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
⌀ ostrzy DC | 14 mm | 14 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | ±0,12 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | 0,3 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |