{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192600 13 | |
EAN / GTIN | 4045197107008 | |
Numer producenta | 192600 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-Co8 13 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
174,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
288,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
179,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 83 | 83 | 83 |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,021 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |