Frezy zgrubne 6 mm

Nr art.: 192480 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 6 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS Co 8
    norma DIN 844 B
    profil freza NR
    Tolerancja ⌀ nominalnej js12
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 25 stopni
    kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
    chwyt DIN 1835 B z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 24 mm
    długość całkowita L 68 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,006 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 192480 6
    EAN / GTIN 4045197106353
    Numer producenta 192480 6

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    83
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    23
    Stal < 900 N/mm²
    P
    23
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór.
    Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
    Frezy uniwersalne do frezowania obwodowego albo wcinania, z następującym potem posuwem bocznym.