Frezy zgrubne HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 10mm

Nr art.: 192450 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 8
Norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej js12
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 25 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 22 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192450 10
EAN / GTIN 4045197106247
Numer producenta 192450 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
78
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
14
żeliwo szare (sferoidalne)
K
46
CuZn
N
92
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Ostrza czołowe przystosowane do wcinania. Frezy uniwersalnedo frezowania obwodowego albo wcinania, z następującym potem posuwem bocznym.
alternatywa korzystna cenowo.

Zaleta:

W porównaniu z frezami wieloostrzowymi skuteczniejsze
odprowadzanie wiórów dzięki większym rowkom wiórowym
.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka