Wysokowydajne frezy trzpieniowe 18 mm

Nr art.: 191870 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: Norma zakładowa
  • profil freza: NF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 18 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma Norma zakładowa
profil freza NF
Tolerancja ⌀ nominalnej js12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 65 mm
długość całkowita L 130 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,05 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191870 18
EAN / GTIN 4045197105790
Numer producenta 191870 18

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe,ostrza boczne z podziałem wióra.
Z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.
Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Zaleta:

Jako frezy do obróbki wykańczającej o bardzo
wysokiej wydajności skrawania.