Wysokowydajne frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 25mm

Nr art.: 191850 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: Norma zakładowa
  • profil freza: NF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma Norma zakładowa
profil freza NF
Tolerancja ⌀ nominalnej js12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 50 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,07 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191850 25
EAN / GTIN 4045197105608
Numer producenta 191850 25

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe,ostrza boczne z podziałem wióra.
Z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.
Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Zaleta:

Jako frezy do obróbki wykańczającej o bardzo
wysokiej wydajności skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 25mm

Wysokowydajne frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 25mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
459,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
414,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
964,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
416,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
678,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
408,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
762,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
565,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
410,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
458,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
848,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 135,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki bez powłoki TiAlN TiAlN bez powłoki bez powłoki TiAlN bez powłoki TiAlN bez powłoki TiAlN TiAlN
Kąt sfazowania naroży 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni 45 stopni
pierścień barwny bez bez bez bez żółty bez bez bez bez bez bez bez
norma Norma zakładowa DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ ostrzy DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tolerancja ⌀ nominalnej js12 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 k10
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome i ukośne poziome, ukośne i pionowe poziomy i ukośny poziomy, ukośny i pionowy poziome, ukośne i pionowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka