{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NF | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 27-30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191710 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104816 | |
Numer producenta | 191710 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubno - wykańczające 18 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
263,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
710,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 844 B | DIN 6527 |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | h10 |
Liczba zębów Z | 4 | 8 |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | poziomy i ukośny |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |