{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NF | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
długość całkowita L | 69 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191640 8 | |
EAN / GTIN | 4045197104304 | |
Numer producenta | 191640 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubno-wykańczające 8 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
188,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
180,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
181,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
174,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | js12 | js12 | k12 | k12 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,09 mm | 0,09 mm |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |