{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E SPM | |
norma | DIN 327 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,008 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Numer producenta | 191632 6 |