{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,12 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191630 50 | |
EAN / GTIN | 4045197104106 | |
Numer producenta | 191630 50 |