Frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ k10 DC: 16mm

Nr art.: 191620 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k10
  • Liczba zębów Z: 5
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej k10
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 85 mm
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,04 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191620 16
EAN / GTIN 4045197104045
Numer producenta 191620 16

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe. Czoło w części środkowej bez ostrza.

Zaleta:

Szczególnie do prac w miejscach głęboko
osadzonych, względnie trudno dostępnych,
lub do zgrubnego frezowania odsadzeń
w jednej operacji.