{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,015 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100429 | |
Numer producenta | 191100 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy do rowków wpustowych, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5mm
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
131,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
48,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
111,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
79,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
85,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | bez powłoki |
pierścień barwny | żółty | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
długość ostrzy Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
typ | W | N | N | N | N |