{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Numer producenta | 191080 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy do rowków wpustowych 11 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
181,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
113,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
243,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
139,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 102 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ ostrzy DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych | Frezy do rowków wpustowych |