{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Szerokość cięcia | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
norma | DIN 885 A | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js16 | |
⌀ H7 otworu | 27 mm | |
Liczba zębów Z | 16 | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 185820 80X10 | |
EAN / GTIN | 4045197097972 | |
Numer producenta | 185820 80X10 |