Frezy walcowo-czołowe zgrubne HR, TiAlN, ⌀×szerokość js16: 40X32mm

Nr art.: 182750 40X32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
wys. całkowita 32 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej 27 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
⌀ H7 otworu 16 mm
Liczba zębów Z 8
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,07 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
kształt chwytu z otworem
Rodzaj produktu Frezy walcowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182750 40X32
EAN / GTIN 4045197097255
Numer producenta 182750 40X32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
42
Stal < 1100 N/mm²
P
38
Stal < 1400 N/mm²
P
33
Stal INOX < 900 N/mm²
M
25
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Drobne ostrza zaszlifowane.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,5 - 1×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka