Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 30X30mm

Nr art.: 181100 30X30
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 30 mm
wys. całkowita 30 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
Norma DIN 841
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej 20 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
⌀ H7 otworu 13 mm
Liczba zębów Z 10
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,07 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
kształt chwytu z otworem
Rodzaj produktu Frezy walcowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181100 30X30
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197096340
Kopiuj
Numer producenta 181100 30X30
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
28
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
25
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
22
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
20
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
45
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ H = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka