Frezy walcowo-czołowe N 50X25 mm

Nr art.: 181000 50X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 841
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
wys. całkowita 25 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
norma DIN 841
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
⌀ H7 otworu 22 mm
Liczba zębów Z 8
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,07 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
wykonanie chwytu z otworem
Rodzaj produktu Frezy walcowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 181000 50X25
EAN / GTIN 4045197096265
Numer producenta 181000 50X25

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ N = uzębienie normalne, linia śrubowa 30°.

Wskazówka:

Rozm. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.
fz do ae = 0,5 - 1×D.