Piły tarczowe z VHM DIN 1837 A drobne 20X0,5 mm

Nr art.: 179800 20X0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 1837

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

20 mm
Grubość 0,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma DIN 1837
⌀ otworu 5 mm
Liczba zębów Z 50
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179800 20X0,5
EAN / GTIN 4045197245823

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
1200
Al > 10% Si:
N
700
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
żeliwo szare (sferoidalne)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Przodujący wyrób niemiecki z precyzyjnym uzębieniem
i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie
w kierunku osi z lustrzanym połyskiem.
W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest
3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.
DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe o kształcie A ze sfazowaniem. Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

Wskazówka:

  • należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej
  • bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840
  • wymiary specjalne po uzgodnieniu.