• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piły tarczowe do stali nierdzewnych VA średnie 250X2 mm

Nr art.: 177520 250X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

250 mm
Grubość 2 mm
Materiał ostrza HSS E
⌀ otworu 40 mm
Liczba zębów Z 200
podziałka t 4 mm
Liczba otworów zabieraka 2; 4
⌀ otworu zabieraka 9; 12 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 55; 64 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 177520 250X2
EAN / GTIN 4045197245342

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
11
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Specjalnie do stali nierdzewnych. Twarde i trwałe zabezpieczenie przed narostami materiału.

Zastosowanie:

Podziałka zębów t: (kształt zębów)
  • 3 mm (BW) − do rur cienkościennych, kształtowników, blach o grubości ścianki 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − do rur, kształtowników, blach o grubości ścianki 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − do rur, kształtowników, i materiału pełnego o grubości ścianki powyżej 4 mm lub o przekroju maksymalnie do 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − do materiału pełnego powyżej 50 mm.

Pasuje do:

EISELE - piły do cięcia na zimno.

Wskazówka:

  • dla zapewnienia optymalnej wydajności i trwałości: stosować koncentrat chłodząco-smarujący nr 084260 
  • odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.