Piły tarczowe zgrubne 350X3 mm

Nr art.: 177400 350X3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    350 mm
    Grubość 3 mm
    Materiał ostrza HSS
    ⌀ otworu 40 mm
    Liczba zębów Z 110
    podziałka t 10 mm
    Liczba otworów zabieraka 2; 4
    ⌀ otworu zabieraka 8; 12 mm
    Średnica podziałowa otworów zabieraka 55; 64 mm
    odpowiednie do pił produkowanych przez firmy Eisele
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 177400 350X3
    EAN / GTIN 4045197245250

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    800
    Al > 10% Si:
    N
    600
    Stal < 500 N/mm²
    P
    37
    Stal < 750 N/mm²
    P
    22
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    niemiecki wyrób bardzo wysokiej jakości. Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Znaczne zwiększenie trwałości i ochrona przed tworzeniem się narostów dzięki azotowanej powierzchni.

    Zastosowanie:

    Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).
    Podziałka zębów t: (kształt zębów)
    4 mm (BW) - do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 - 1,5 mm
    5 / 6 mm (HZ) - do średnich kształtowników, rur i pełnego materiału o grubości ścianek 1,5 - 20 mm
    7 / 8 mm (HZ) - do dużych kształtowników i pełnego materiału o grubości ścianek do ok. 50 mm
    10 - 16 mm (HZ) - do bardzo dużych przekrojów i pełnego materiału powyżej 50 mm.

    Wskazówka:

    • Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)
    • bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.