{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 300 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 160 | |
podziałka t | 6 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177255 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212041 | |
Numer producenta | 177255 300X2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe (tarcze) Priemonė, bez powłoki, ⌀×grubość: 300X2,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
622,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 425,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 300 mm | 300 mm |
⌀ otworu | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | Eisele |
Grubość | 2,5 mm | 2,5 mm |
Liczba zębów Z | 160 | 160 |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | 55; 64 mm |