{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 250 mm | |
Grubość | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 32 mm | |
Liczba zębów Z | 200 | |
podziałka t | 4 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 11; 9 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 45; 63; 50 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177055 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046547 | |
Numer producenta | 177055 250X2/K |