Piły tarczowe do metali zgrubne 125X4 mm

Nr art.: 175500 125X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1838

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    125 mm
    Grubość 4 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 1838
    ⌀ otworu 22 mm
    Liczba zębów Z 50
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 175500 125X4
    EAN / GTIN 4045197244048

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    800
    Al > 10% Si:
    N
    600
    Stal < 500 N/mm²
    P
    37
    Stal < 750 N/mm²
    P
    22
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o ⌀ 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.
    DIN 1838 B zęby zgrubne, łukowe w kształcie B. Zęby łukowe z dużym wrębem.

    Zastosowanie:

    piły te, dzięki lepszemu tworzeniu wiórów i większej przestrzeni na wióry, mają bardziej uniwersalne zastosowanie w porównaniu do nr 175000. Stosowane są do materiałów o dużej wytrzymałości i do większych głębokości cięcia.

    Wskazówka:

    odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka