{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 63 mm | |
Grubość | 1,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1837 | |
⌀ otworu | 16 mm | |
Liczba zębów Z | 80 | |
maksymalna głębokość cięcia | 19,25 mm | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 175000 63X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197242860 | |
Manufacturer | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |