{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 54 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Grubość | 1,3 mm | |
uzębienie | Combi | |
kąt natarcia | 10 stopni | |
Wyposażenie | HM | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 174114 0,85/1,15 |