{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 10 stopni | |
szerokość | 27 mm | |
Grubość | 0,9 mm | |
długość | 4 150 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 173850 3/4H | |
EAN / GTIN | 4045197254450 | |
Numer producenta | 17290270903400-04150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił taśmowych 27×4150 3/4H
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
285,04 PLN
(PLN 68,68 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
237,53 PLN
(PLN 57,24 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
|
Width | 27 | 27 |
Length | 4 150 | 4,150 |
Tool material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Rake | 10 | 10 |
Thickness | 0,9 | 0.9 |
Tooth type | combi | combi |
Type of product | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu | Metal band saw blade |