{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
szerokość | 27 mm | |
Grubość | 0,9 mm | |
długość | 3 660 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 173755 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197275738 | |
Numer producenta | 173755 10/14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallsägeband 27×3660 10/14
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
|
Breite | 27 | 27 |
Länge | 3 660 | 3.660 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 0 | 0 |
Stärke | 0,9 | 0,9 |
Zahnung | combi | Combi |
Produktart | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu | Metallsägeband |