Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 27×2450 4/6H

Nr art.: 173580 4/6H
(PLN 79,37 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    194,45  PLN / Sztuka
    (PLN 79,37 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    162,05  PLN / Sztuka
    (PLN 66,14 / 1 Metre)
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HSS Co 8
    uzębienie combi
    kąt natarcia 10 stopni
    szerokość 27 mm
    Grubość 0,9 mm
    długość 2 450 mm
    Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 173580 4/6H
    EAN / GTIN 2050001962157
    Numer producenta 17290270904600-02450

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    100
    Stal < 500 N/mm²
    P
    85
    Stal < 750 N/mm²
    P
    65
    Stal < 900 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    20
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych z uzębieniem ze stopowej stali szybkotnącej (HSS, 67-69 HRC) M42 i taśmą nośną z wysokostopowej stali sprężynowej.

    Zastosowanie:

    Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
    Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
    Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
    Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

    Wskazówka:

    >Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 27×2450  4/6H

    Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 27×2450 4/6H

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    od 1  szt.
    194,45  PLN
    (PLN 79,37 / 1 Metre)
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    od 5  szt.
    162,05  PLN
    (PLN 66,14 / 1 Metre)
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    3 sztuk w magazynie
    od 1  szt.
    167,42  PLN
    (PLN 68,33 / 1 Metre)
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    od 5  szt.
    139,53  PLN
    (PLN 56,95 / 1 Metre)
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    szerokość 27 27
    długość 2 450 2 450
    Materiał ostrza HSS Co 8 HSS Co 8
    kąt natarcia 10 10
    Grubość 0,9 0,9
    uzębienie combi combi
    Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka