Brzeszczoty do pił taśmowych 20×2375 8/12

Nr art.: 173557 8/12
(PLN 66,83 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    158,73  PLN / Sztuka
    (PLN 66,83 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    132,27  PLN / Sztuka
    (PLN 55,69 / 1 Metre)
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS Co 8
uzębienie combi
kąt natarcia 0 stopni
szerokość 20 mm
Grubość 0,9 mm
długość 2 375 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 173557 8/12
EAN / GTIN 4062406124052
Numer producenta 173557 8/12

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT − wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie wierzchołkach zębów ze stali M42 i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

>Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.