{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
szerokość | 13 mm | |
Grubość | 0,6 mm | |
długość | 1 325 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 173550 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197253828 | |
Numer producenta | 17280130608200-01325 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 13×1325, liczba zębów na cal: 8/12
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,16 PLN
(PLN 78,61 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
|
szerokość | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
długość | 1 325 mm | 1 138 mm | 1 325 mm |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
kąt natarcia | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni |
Grubość | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
uzębienie | combi | combi | combi |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |